Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Schaumstoffsäge
>
Artikel
Schaumstoffsäge GSG 300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601575103
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601575103
EAN/GTIN:
3165140253031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Schaumstoffsäge GSG 300, Die Schaumstoffsäge GSG 300 Professional ist die Spezialistenlösung für Kurven- und Geradschnitte in weichen Materialien. Ihre exakte Sägeblattführung ist sehr präzise und liefert genaue Ergebnisse beim Trennen. Die geringen Vibrationen und der leise Betrieb der Säge sorgen für besonderen Komfort. Außerdem bietet sie eine hohe Schnittkapazität von bis zu 300 mm und ist somit ideal für die Arbeit mit dicken Materialien geeignet. Diese Schaumstoffsäge wurde für das Trennen von Schaumstoff, gummiertem Rosshaar, Faserdämmstoffen und ähnlichen Materialien konzipiert. Fußplatte (2 608 000 908). Sägeblatt (Sägeblätter) nicht enthalten. Sägeblattführung nicht enthalten
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
19 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
19 x 245 x 76 mm
Nenneingangsleistung:
350 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
3500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
3500 min-1
Gewicht:
1.6 kg
Schnitttiefe in Schaumstoff:
300 mm
Positionierung:
Spezielle Schaumstoffsäge für Kurven- und Geradschnitte in weichen Materialien
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Exakte Sägeblattführung liefert genaue Ergebnisse | Geringe Vibrationen und der leise Betrieb sorgen für besonderen Komfort | Hohe Schnittkapazität von bis zu 300 mm, eignet sich somit ideal für die Arbeit mit dicken Materialien
Einsatzbereiche:
Sägen von synthetischem Material
Titel:
Schaumstoffsäge GSG 300 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Fußplatte (2 608 000 908) | Sägeblatt (Sägeblätter) nicht enthalten | Sägeblattführung nicht enthalten
SOL Date:
01.11.1991
Unterteilung der Produktkategorien:
Schaumstoffsäge
Max. Materialstärke in Schaumstoff:
300 mm
Nennleistungsaufnahme:
350 W
Leerlaufhubzahl:
3500 1/min
Maschinengewicht:
1.6 kg
Bruttogewicht:
1,96 kg
Nettogewicht:
1,46 kg
Volumen:
7,277 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
19 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Schaumstoffsägen
Weitere Suchbegriffe:
Stichsäge
,
bosch schaumstoffsäge
,
pendelhubstichsäge
,
Stichsäge (elektrisch)
,
Schaumstoffsäge (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 475,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,36*
€ 582,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,84*
€ 566,25
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Foam Sägeblatt, 130 mm, 2-tlg.. Für Moosgummischneiden
Bosch
2607018010
ab € 15,59*
Zubehör
PRO Foam Sägeblatt, 200 mm, 2-tlg.. Für Moosgummischneiden
Bosch
2607018011
ab € 9,36*
Zubehör
PRO Foam Sägeblatt, 300 mm, 2-tlg.. Für Moosgummischneiden
Bosch
2607018012
ab € 13,54*
Zubehör
PRO Foam Sägeblatt, 70 mm, 2-tlg.. Für Moosgummischneiden
Bosch
2607018013
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen