Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 8 mm, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange, 8 mm, 27 mm
Spannzange, 8 mm, 27 mm
Spannzange, 8 mm, 27 mm
Spannzange, 8 mm, 27 mm
Spannzange, 8 mm, 27 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140062770
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 570 111
EAN/GTIN:
     3165140062770
Suchbegriffe:
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Passend zu: GOF 1600 A. GOF 1700 ACE Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,064 kg
Bruttogewicht:
0,067 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,253 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
8 mm, 27 mm
Durchmesser mm:
8.00
Schlüsselweite mm:
27
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 27,09*
€ 34,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,31*
€ 34,74*
1
€ 4,90*
ab € 26,67*
€ 34,78*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 28,88*
€ 36,80*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.