Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 12 x 134 x 205 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140067249
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 596 834
EAN/GTIN:
     3165140067249
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der lange, geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt mit höchster Präzision tiefe Löcher in Metall. Seine größere Länge ermöglicht das Bohren tiefer Löcher. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Der lange geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Nettogewicht:
0,64 kg
Bruttogewicht:
0,7 kg
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,275 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
12 x 134 x 205 mm
Durchmesser D mm:
12.00
Arbeitslänge L1 mm:
134
Gesamtlänge L2 mm:
205
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,91*
€ 39,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,33*
€ 40,32*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 41,94*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 34,55*
€ 43,23*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,14*
€ 44,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,32*
€ 47,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,93*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 529,09*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 239,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.