Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schaftschleifmittel
>
Fächerschleifer
>
Artikel
Lamellenschleifer, 6 mm, 60 mm, 40 mm, 120
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7EW-SA3165140076807
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 609 200 185
EAN/GTIN:
3165140076807
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Korund-Lamellenschleifer eignet sich zum Materialabtrag an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Das Produkt eignet sich zum Oberflächenbearbeiten, Kantenbrechen, Entgraten und Strukturieren von Metall, Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Edelstahl
Körnung:
120
Nettogewicht:
0,09 kg
Bruttogewicht:
0,125 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,753 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
6 mm, 120, 60 mm, 40 mm
Durchmesser mm:
60
Länge mm:
40
Spannschaft mm:
6
... >
Werkzeug
>
Schleifmittel, Schleifkörper
>
Schleifwerkzeug aus Schleifmittel auf Unterlage
Weitere Suchbegriffe:
Schleifmopstifte
,
Schleifbandrolle
,
Schleifpapierrolle
,
Schleifsparrolle
,
Sparrolle
,
Lamellenrolle
,
Lamellenschleifrad
,
Lamellenschleifwalze
,
Satinierwalze
,
Schleifrolle
,
Schleifwalze
,
fächerschleifer durchmesser 60 k120
,
lamellenrolle bosch
,
lamellenschleifrad
,
Schleiflamelle
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 5,47*
Lager 79DAC
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,51*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,53*
Lager 7
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,76*
Lager 2478
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geradschleifer GGS 18 H
Bosch
0601209200
ab € 485,95*
Sonstiges
Geradschleifer GGS 8 CE mit 750 Watt Motor
Bosch
0601222100
ab € 241,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen