Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Dübelzentrierstift-Set, 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
4-tlg. Dübelzentrierstift-Set, 10 mm
4-tlg. Dübelzentrierstift-Set, 10 mm
4-tlg. Dübelzentrierstift-Set, 10 mm
4-tlg. Dübelzentrierstift-Set, 10 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140085366
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 546
EAN/GTIN:
     3165140085366
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Mit dem Dübelsetzer ist es ganz einfach, Dübellöcher anzufertigen. Er ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Markierung, durch die das Setzen ganz einfach wird. Der Dübelsetzer ist aus Werkzeugstahl gefertigt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,028 kg
Bruttogewicht:
0,028 kg
Produkttext, ZB grau:
4tlg. Dübelsetzer-Set
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
10 mm
Durchmesser mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Dübelsetzer-Set
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,503*
€ 0,6538*
5 Tage
159
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,50*
9 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 2,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.