Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 3,5 x 20 x 52 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140099929
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 225
EAN/GTIN:
     3165140099929
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Der HSS-Kurzbohrer ist besonders kurz und wird bei beengten Stellen verwendet. Er bohrt Löcher in Metallblech und Metallrohre mit einer Stärke zwischen 2 und 6 mm. Die Arbeitslänge der Spitalnut ist ideal für Arbeiten bei Platzmangel geeignet. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht einen Bohrbeginn ohne Ankörnen und Wandern sowie effizientes Arbeiten bei Platzmangel. Er eignet sich für Baustahl, Metalllegierungen, Nichteisenmetalle und Kunststoffe. Der Schaft des Bohrers ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Der Bohrer wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der HSS-Kurzbohrer wird nach DIN 1897 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 118 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlbleche | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Nettogewicht:
0,034 kg
Bruttogewicht:
0,06 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,026 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
3.5 x 20 x 52 mm
Durchmesser D mm:
3.50
Arbeitslänge L1 mm:
20
Gesamtlänge L2 mm:
52
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,491*
€ 0,741*
6 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,83*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,574*
€ 0,874*
3 Tage
58
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,88*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,611*
€ 0,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 139,06*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 531,26*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 244,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.