Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung
Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung
Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140101356
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 038 003
EAN/GTIN:
     3165140101356
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Der Hammertacker ist für Verpackungs-, Dekorations- und Isolierarbeiten geeignet. Durch die Schlagauslösung treiben Hammertacker beim Aufschlagen die Klammern mit enormen Kräften in das Material ein. Er ist für eine sichere Nutzung mit einem Fingerschutz ausgestattet. Das Magazin hat Platz für bis zu 200 Klammern für schnelles Befestigen von Stoffen, Folien, Pappen oder Isoliermaterial.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,91 kg
Bruttogewicht:
0,91 kg
Produkttext, ZB grau:
Hammertacker HMT 57 | <b>Geeignet für</b> Verpackungs-, Isolier- oder Dachdeckerarbeiten etc. | Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 160 Klammern | Passender Klammertyp 57, Länge 6, 8, 10 mm
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,858 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 49,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 49,39*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,08*
€ 50,26*
€ 4,90*
ab € 38,88*
€ 53,66*
€ 4,00*
ab € 43,49*
€ 54,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2609200231
ab € 0,00306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.