Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 4,1 x 14 x 55 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-G, 4,1 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 4,1 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 4,1 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 4,1 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 4,1 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 4,1 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140148092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 589
EAN/GTIN:
     3165140148092
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ?an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Nettogewicht:
0,045 kg
Bruttogewicht:
0,074 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,037 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
4.1 x 14 x 55 mm
Durchmesser D mm:
4.10
Arbeitslänge L1 mm:
14
Gesamtlänge L2 mm:
55
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 15,12*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,98*
€ 15,14*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 15,24*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 15,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.