Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140160032 Herst.-Nr.: 2 608 605 185 EAN/GTIN: 3165140160032 |
| |
|
| | |
| Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Weitere Informationen: | | Material: | Farbe auf Holz | Hartholz | Multiplexplatte | Spanplatte | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Körnung: | 120 | Nettogewicht: | 0,052 kg | Bruttogewicht: | 0,052 kg | Produkttext, ZB grau: | 5er-Pack | SOL Date: | 01.07.2015 | Volumen: | 0,407 dm3 | Abmessung Länge: | 210 mm | Abmessung Breite: | 121 mm | Abmessung Höhe: | 16 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | CH | Spezifikation: | 100 x 170 mm, 120 | Lochung: | 8 Löcher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,92* | € 2,74* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,399* | € 3,0725* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,17* | € 3,08* | | | | Lager 7 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,18* | € 3,11* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 69,00* | ab € 3,22* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,436* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|