Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 60
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7EW-SA3165140162869
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 605 466
EAN/GTIN:
3165140162869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Die R444 Expert for Metal erstellt auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht gleichmäßiges und ausdauerndes Arbeiten. Der Besatz aus Halbedelkorundkorn macht die Scheibe für Metallarbeiten besonders geeignet. Das Produkt ist bestimmt für das Entgraten und Vorbereiten von Schweißarbeiten an Kohlenstoffstahl, Baustahl, Nichteisenmetallen und Gusseisen. Sie eignet sich zudem ideal zum Entfernen von Verfärbungen, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem Vulkanfiberträger sorgt für große Arbeitsstabilität und beste Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Körnung:
60
Nettogewicht:
0,014 kg
Bruttogewicht:
0,018 kg
Scheibendurchmesser mm:
115
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,198 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TR
Spezifikation:
D= 115 mm, K= 60
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
... >
Werkzeug
>
Schleifmittel, Schleifkörper
>
Schleifmittel aus gebundenem Schleifmittel mit …
Weitere Suchbegriffe:
Holz-Winkelschleifblatt
,
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Kunststoff-Winkelschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Winkelschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Winkelschleifblatt
,
Stein-Exzenterschleifblatt
,
Stein-Winkelschleifblatt
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
bosch exzenterschleifblatt 115 mm
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe p60
,
Fiberschleifscheibe
,
Schleiffiberscheibe
,
Schleifscheibe
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
6 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3055*
€ 0,396*
Lager 79DAC
7 Tage
200
50
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
Lager 7
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 1498
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,3044*
€ 0,4244*
Lager 214
6 Tage
134
50
€ 4,30*
ab € 0,32*
€ 0,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 21,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Bosch
2608605468
ab € 0,28*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 120
Bosch
2608605469
ab € 0,28*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 80
Bosch
2608605467
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen