Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 100
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140162883
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 468
EAN/GTIN:
     3165140162883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Die R444 Expert for Metal erstellt auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht gleichmäßiges und ausdauerndes Arbeiten. Der Besatz aus Halbedelkorundkorn macht die Scheibe für Metallarbeiten besonders geeignet. Das Produkt ist bestimmt für das Entgraten und Vorbereiten von Schweißarbeiten an Kohlenstoffstahl, Baustahl, Nichteisenmetallen und Gusseisen. Sie eignet sich zudem ideal zum Entfernen von Verfärbungen, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem Vulkanfiberträger sorgt für große Arbeitsstabilität und beste Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Körnung:
100
Nettogewicht:
0,015 kg
Bruttogewicht:
0,016 kg
Scheibendurchmesser mm:
115
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,036 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TR
Spezifikation:
D= 115 mm, K= 100
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
50
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,38*
50
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,39*
6 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3055*
€ 0,396*
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,30*
€ 0,41*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,3044*
€ 0,4144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605469
ab € 0,28*
Zubehör
Bosch
2608605466
ab € 0,28*
Zubehör
Bosch
2608605467
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.