Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140172028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 718
EAN/GTIN:
     3165140172028
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Körnung:
80
Nettogewicht:
0,057 kg
Bruttogewicht:
0,06 kg
Scheibendurchmesser mm:
150
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0,261 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
161 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
150 mm, 80
Lochung:
6 Löcher
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5722*
€ 0,693*
Lager 7
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,536*
€ 0,746*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,81*
4 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,81*
6 Tage
2500
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,574*
€ 0,816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605721
ab € 0,526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.