Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Bündigsägeblatt FS 200 AB, HCS, 200 mm, 1,25 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140182669
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 661 200
EAN/GTIN:
     3165140182669
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Feinsägeblatt
feinsägeblatt
Das FS 200 AB Bündigsägeblatt macht präzise, ausrissfreie Schnitte in Holz, die eine hohe Oberflächenqualität erhalten. Es verfügt über einen Schnittbereich von bis zu 40 mm Tiefe. Zudem verfügt dieses HCS-Blatt über gehärtete Zähne für saubere Ergebnisse. Die feinen Zähne ermöglichen einen präzisen Schnitt an der linken und rechten Seite des Materials. Das FS 200 AB Bündigsägeblatt verfügt über SDS für werkzeugfreies Auswechseln des Sägeblatts.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
FS 200 AB
Material:
Weichholz | Hartholz
Nettogewicht:
0,195 kg
Bruttogewicht:
0,195 kg
Produkttext, ZB grau:
Bündigsägeblatt FS 200 AB | <b>Geeignet für</b> Weich- und Hartholz.
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,122 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
HCS, 200 mm, 1.25 mm
verzahnte Länge mm:
200
Zahnteilung mm:
1.25
Weitere Suchbegriffe: Bündigsägeblatt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 17,71*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,35*
€ 17,78*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 13,10*
€ 18,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 18,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661201
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.