Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbares Untergestell für GTS 10, 735 x 833 x 166 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappbares Untergestell für GTS 10, 735 x 833 x 166 mm
Klappbares Untergestell für GTS 10, 735 x 833 x 166 mm
Klappbares Untergestell für GTS 10, 735 x 833 x 166 mm
Klappbares Untergestell für GTS 10, 735 x 833 x 166 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140316194
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 912
EAN/GTIN:
     3165140316194
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Das klappbare Untergestell ermöglicht es, auf einer bequemen Höhe zu arbeiten. Passend zu: GTS 10 Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
13,8 kg
Bruttogewicht:
14,34 kg
Produkttext, ZB grau:
Klappbares Untergestell | Abmessungen außen LxBxH: 810x820x590 mm, Auflagefläche: 665x605 mm
SOL Date:
26.08.2003
Volumen:
100,924 dm3
Abmessung Länge:
852 mm
Abmessung Breite:
745 mm
Abmessung Höhe:
159 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
735 x 833 x 166 mm
Länge mm:
735
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,00*
€ 109,80*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 110,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 110,93*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 86,87*
€ 110,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,87*
€ 113,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.