Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeplatte passend zu GCM 10 S + GTA 2600 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegeplatte passend zu GCM 10 S + GTA 2600 Professional
Einlegeplatte passend zu GCM 10 S + GTA 2600 Professional
Einlegeplatte passend zu GCM 10 S + GTA 2600 Professional
Einlegeplatte passend zu GCM 10 S + GTA 2600 Professional
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140317238
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 960 019
EAN/GTIN:
     3165140317238
Suchbegriffe:
Einlegeplatte
Die Einlegeplatte ist eine Austausch-Platte für Tischkreissägen. Passend zu: GCM 10 S Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,072 kg
Bruttogewicht:
0,072 kg
Produkttext, ZB grau:
Einlegeplatte
SOL Date:
28.08.2003
Volumen:
0,236 dm3
Abmessung Länge:
383 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,90*
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,02*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,10*
€ 7,13*
3 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,28*
3 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.