Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
18-tlg. Metallbohrer-Set, Toughbox, HSS-G, DIN 338, 135°, 1–10 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140430210
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 578
EAN/GTIN:
     3165140430210
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Nettogewicht:
0,435 kg
Bruttogewicht:
0,438 kg
Produkttext, ZB grau:
18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°
SOL Date:
19.02.2008
Volumen:
0,671 dm3
Abmessung Länge:
188 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Durchmesser mm:
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 69 | 75 | 81 | 87
Gesamtlänge mm:
34 | 40 | 49 | 57 | 61 | 70 | 75 | 80 | 86 | 93 | 109 | 117 | 125 | 133
Abmessungen Set, Länge mm:
180.0
Abmessungen Set, Breite mm:
85.0
Abmessungen Set, Höhe mm:
45
Abmessungen Set mm:
180.0 x 85.0 x 45
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,35*
€ 21,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 21,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,38*
€ 21,95*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,28*
€ 22,26*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.