Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140484930
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 661 626
EAN/GTIN:
     3165140484930
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 EPC ermöglicht präzise Schnitte in Holz.? Seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Sein zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und transportiert Späne schneller ab. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Weichholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
32 x 40 mm
Bosch-Nr.:
AIZ 32 EC
Sägeblattqualität:
HCS
Verwendung:
für Holz
Material:
Weichholz
Werkstoff:
HCS
Nettogewicht:
0,138 kg
Bruttogewicht:
0,138 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>AIZ 32 EPC</b> | HCS Tauchsägeblatt Wood | Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter) | Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen) | Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,439 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
50 x 32 mm
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 29,98*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,51*
€ 30,38*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 30,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,47*
€ 30,39*
4 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 30,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,702*
Zubehör
Bosch
2608661688
ab € 6,68*
Zubehör
Bosch
2608661629
ab € 6,344*
Zubehör
Bosch
2607017324
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.