Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive. Für Tischsägen
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140581929
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 686
EAN/GTIN:
     3165140581929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive für schnelle Schnitte in abrasives und weicheres Material. Die Aussparungen im Schneidesegment verringern die Seitenreibung und erhöhen die Effizienz. Die Diamantmatrix zeigt ihre Überlegenheit bei schnellen Schnitten in abrasives Material aller Art. Die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 15 mm ermöglichen mit ihrer extremen Härte hohe Geschwindigkeiten. Diese Scheibe eignet sich für alle weicheren und abrasiven Materialien wie frischen Beton, Sandstein und Kalkstein.
Weitere Informationen:
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Frischbeton | Porenbeton | Dachziegel | Mauerwerk
Nettogewicht:
1,6 kg
Bruttogewicht:
1,96 kg
SOL Date:
02.12.2010
Volumen:
0,983 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
350 x 20.00+25.40 x 3.2 x 15 mm
Durchmesser mm:
350
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00/25.40*
Schnittbreite mm:
3.2
Segmenthöhe mm:
15
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,19*
€ 158,59*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 158,84*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 129,28*
€ 158,84*
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 160,81*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 162,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.