Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140704700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 580 887
EAN/GTIN:
     3165140704700
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Nettogewicht:
2,869 kg
Bruttogewicht:
3,06 kg
Produkttext, ZB grau:
17-teiliges Universal-Set, HSS-Bimetall Lochsägen | 11 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 3 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer
SOL Date:
07.02.2014
Volumen:
8,349 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 76 mm
Durchmesser mm:
20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 44 | 51 | 60 | 64 | 76
Arbeitslänge mm:
44
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 84,52*
€ 106,64*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 108,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,25*
€ 108,59*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 86,40*
€ 108,72*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 88,65*
€ 111,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.