Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Schleifblatt F550, 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140805841
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 608 Y01
EAN/GTIN:
     3165140805841
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifband F550 Expert for Metal besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Metalloberflächen. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit, die fast an die von Glasfaserscheiben heranreicht. Die hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für minimalen Kraftaufwand, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das vulkanisierte F-Papier bietet Verschleißfestigkeit? und Stabilität bei harten Materialien. Es wird verwendet für das Trockenschleifen von Stahl, Stahllegierungen, Edelstahl (Inox) und Titan sowie für das Aufrauen von Oberflächen und Schleifen von Schweißnähten und Übergängen. Es eignet sich auch für das Schleifen, Entgraten, Reinigen und Entrosten von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf vulkanisiertem F-Faserpapier sorgt für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems von Bosch schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Körnung:
24
Nettogewicht:
0,087 kg
Bruttogewicht:
0,091 kg
Scheibendurchmesser mm:
115
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0,34 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
137 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
115 mm, 24
Lochung:
Keine Löcher
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,06*
10 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,08*
5 Tage
77
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,31*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,64*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,656* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.