Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608608Y01 Herst.-Nr.: 2608608Y01 EAN/GTIN: 3165140805841 |
| |
|
| | |
| Das Schleifband F550 Expert for Metal besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Metalloberflächen. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit · die fast an die von Glasfaserscheiben heranreicht. Die hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für minimalen Kraftaufwand · um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das vulkanisierte F-Papier bietet Verschleißfestigkeit und Stabilität bei harten Materialien. Es wird verwendet für das Trockenschleifen von Stahl · Stahllegierungen · Edelstahl (Inox) und Titan sowie für das Aufrauen von Oberflächen und Schleifen von Schweißnähten und Übergängen. Es eignet sich auch für das Schleifen · Entgraten · Reinigen und Entrosten von Stahl · Edelstahl · Aluminium sowie NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf vulkanisiertem F-Faserpapier sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems von Bosch schnell und einfach handhaben · wechseln und fixieren.Weitere technische Eigenschaften:· Lochung Keine LöcherWeitere Informationen:Ø: 115 mmKörnung: 24 Lochanzahl: Keine Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, fiberschleifscheiben bosch, Schleifblatt F550 5er-Pack. Für kleine Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 75 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,06* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,08* | | | | Lager 79DAC | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,05* | € 4,31* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,28* | € 4,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,26* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|