Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 9-teilig, diverse, 110 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140851374
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 347
EAN/GTIN:
     3165140851374
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Dieses Bit ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH2 | PZ2 | T15 | T20 | T25 | T30
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Nettogewicht:
0,22 kg
Bruttogewicht:
0,22 kg
Produkttext, ZB grau:
9tlg. Set | 8 Schrauberbits mit Doppelklinge und Magnethülse
SOL Date:
01.08.2016
Volumen:
0,686 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
VN
Länge mm:
110
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
78
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 10,85*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,97*
€ 11,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 11,41*
3 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,22*
€ 11,63*
7 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,97* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.