Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerer Koffer M, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leerer Koffer M, 1 Stück
Leerer Koffer M, 1 Stück
Leerer Koffer M, 1 Stück
Leerer Koffer M, 1 Stück
Leerer Koffer M, 1 Stück
Leerer Koffer M, 1 Stück
Leerer Koffer M, 1 Stück
Leerer Koffer M, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140851527
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 362
EAN/GTIN:
     3165140851527
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox bosch
Die Leerbox M bewahrt individuell zusammengestellte Zubehörsets auf. Die Leerbox besitzt Einschübe zum sicheren Einrasten der Kunststoffhalter der einzelnen Bits und ermöglicht so vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Pick and Click Leerbox M bietet eine Aufnahmeplatte für Bits und ein transparentes Übersichtsfenster. Sie ist zudem mit Gummidämpfern für Schutz und Robustheit in widrigen Umgebungen ausgestattet. Die Box ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Nettogewicht:
0,16 kg
Bruttogewicht:
0,168 kg
Produkttext, ZB grau:
Pick and Click Leerbox M | Bestückbar mit Bitpacks
SOL Date:
01.10.2016
Volumen:
0,879 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
74
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugkoffer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,35*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,17*
€ 5,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,61*
28 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 5,68*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,28*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.