Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange, 76 mm
Spannzange, 76 mm
Spannzange, 76 mm
Spannzange, 76 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140868365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 633
EAN/GTIN:
     3165140868365
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter
Das Flansch-Set spannt Scheiben mit einem Durchmesser von 76 mm ein. Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0.) Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,01 kg
Bruttogewicht:
0,017 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
18.01.2016
Volumen:
0,025 dm3
Abmessung Länge:
68 mm
Abmessung Breite:
26 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Durchmesser mm:
76.00
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,20*
4 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 4,34*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F2000
ab € 93,11*
Sonstiges
Bosch
06019F2003
ab € 110,21*
Sonstiges
Bosch
06019F200C
ab € 168,21*
Sonstiges
Bosch
06019F200B
ab € 187,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.