Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019F200C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F200C
EAN/GTIN:
     3165140999564
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse. Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht. Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität. Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z. B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer. 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520). 1 x Karbidtrennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 901 196). 1 x Diamanttrennscheibe, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020). 1 x Schleifscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat im 2er-Set erhältlich: 2 608 601 705). Ladegerät GAL 12V-20 Professional. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schutzhaube (2 608 000 632). Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
320 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
245 x 320 x 117 mm
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht inkl. Akku:
0.7 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
19500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
19500 min-1 | 19500 1/min
Schleifspindelgewinde:
M5
Bohrung, Ø:
10.0 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.5 kg
Scheiben-Ø:
76 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
13.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der weltweit erste Winkelschleifer in der 12-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen am Arbeitsplatz, praktisch für verschiedenste Trennanwendungen | Leistungsstarker bürstenloser Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Produktivität | Extrem vielseitig für das Bearbeiten verschiedenster Materialien
Einsatzbereiche:
Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520) | 1 x Karbidtrennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 901 196) | 1 x Diamanttrennscheibe, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020) | 1 x Schleifscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat im 2er-Set erhältlich: 2 608 601 705) | Ladegerät GAL 12V-20 Professional | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Schutzhaube (2 608 000 632) | Werkzeugtasche
SOL Date:
01.09.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.5 kg
Max. Scheibendurchmesser:
76 mm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
13.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
1,941 kg
Nettogewicht:
0,51 kg
Volumen:
9,173 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 12v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608601705
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608601520
ab € 0,724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.