Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 7,7 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140907545
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 245
EAN/GTIN:
     3165140907545
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Nettogewicht:
0,295 kg
Bruttogewicht:
0,305 kg
SOL Date:
01.09.2017
Volumen:
0,218 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Durchmesser D mm:
7.70
Arbeitslänge L1 mm:
75
Gesamtlänge L2 mm:
117
Schaftdurchmesser D mm:
7.7
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 bosch, din 338, spiralbohrer din 338 7,7mm, Metallspiralbohrer-Set, Metallspiralbohrersatz, Bohrersatz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,017*
€ 1,347*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,023*
€ 1,355*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,41*
6 Tage
60
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,46*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,588*
€ 1,588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.