Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Vierkant
>
Artikel
BOSCH Akku-Schlagschrauber GDX 18V-210 C solo, im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Product Content
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7EW-SA3165140971423
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019J0200
EAN/GTIN:
3165140971423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine spezielle 2-in-1-Werkzeugaufnahme und kombiniert 1/2"-Vierkant und 1/4"-Sechskant – für ein breites Anwendungsspektrum. Produkteigenschaften: • Schneller Arbeitsfortschritt dank hoher Drehzahl und hohem Drehmoment • User-Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben, weitere Betriebsarten über App individuell einstellbar • LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Spannung:
18 V
Drehmoment:
210 Nm
Akkuspannung:
18 V | 18.0 V
Gewicht ohne Akku:
1,2 kg
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang:
0-2200/3100/4100 min-1
Werkzeugaufnahme Außenvierkant:
12,7 mm \ 1/2
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang:
0-1100/2300/3400 min-1
Werkzeugaufnahme Innensechskant:
6,3 mm \ 1/4
Werkzeugaufnahme:
1/4´´ Sechskant Uni | 1/2´´ Vierkant
Schraubengröße:
M 6 - M 16
Nettogewicht:
1,208 kg
Bruttogewicht:
1,558 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 U/min
Schlagzahl:
0-4100 bpm
SOL Date:
01.09.2021
Volumen:
4,062 dm3
Abmessung Länge:
223 mm
Abmessung Breite:
184 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Verhindert Schaden, bevor er entsteht - Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Einsatzbereiche:
Schrauben
Lieferumfang:
Karton
Drehmoment, max.:
210 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Drehmomentstufen:
3
Schlagzahl, von:
0 bpm
... >
Elektrowerkzeug
>
Schrauber (Akku)
>
Schlagschrauber (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
Bit (Vierkant)
,
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
Mini-Akkuschrauber
,
Miniakkuschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li
,
mini-akkuschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber li-ion
,
Drehschlagschrauber
,
Schrauber
,
Akku-Drehschlagschrauber
,
Akku-Schrauber
,
Schlagschrauber
,
4001750556
,
01750556
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 150,67*
€ 175,40*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 151,32*
€ 175,78*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 177,55*
Lager 79DAC
4 Tage
47
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 178,93*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 197,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
€ 8,24*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
€ 9,07*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
€ 8,52*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
€ 18,63*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
€ 18,04*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
€ 15,86*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
€ 17,89*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
€ 18,51*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
€ 25,27*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive
Bosch
2607002786
€ 22,62*
Zubehör
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T
Bosch
2607017319
€ 8,58*
Zubehör
37-teil. Set m Schrauberbits u Griff, PH, PZ, SL, TH, TQ, H, TW, SP, R und Bith
Bosch
2607017320
€ 24,45*
Zubehör
8+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, S PH, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002560
€ 10,69*
Zubehör
8+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, S PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002561
€ 13,84*
Zubehör
8+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, S T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002562
€ 15,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.