Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Vierkant
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019J0200
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019J0200
EAN/GTIN:
3165140971423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C, Der kraftvolle Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C Professional wurde für eine starke Leistung konstruiert, bietet ein hohes Maß an Flexibilität und beugt Materialschäden vor. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), verhindern gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich über die Bosch Toolbox App individuell einstellen. Die 2-in-1-Werkzeugaufnahme erleichtert einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen 1/4"-Innensechskant- und 1/2"-Vierkant-Werkzeugen. Die Leistung lässt sich über drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen einstellen, was höhere Flexibilität und Kontrolle bietet. Dieser Drehschlagschrauber eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie das Eindrehen von Blech- oder Holzschrauben oder Festziehen und Lösen von Metallschrauben- und Muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDX 18V-210 C Professional verfügt über Statusanzeige, Gürtelclip und LED-Licht für eine bessere Sicht. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Max. Drehmoment:
210 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 3400 1/min | 0-3400 U/min
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Mit Ladegerät:
false
Länge:
147 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
205 mm
Schlagzahl:
4100 1/min | 0-4100 bpm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant | 1/4'' Sechskant Uni | 1/2'' Vierkant
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
9.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
61 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
147 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
184 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
223 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
99 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
184 x 223 x 99 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3400 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
370 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
210 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/210 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1100 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-3400 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment, max.:
210 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2200 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-4100 bpm
Schraubengröße:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
9.8 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verhindert Schaden, bevor er entsteht - Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden | 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum | Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2022
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
1,558 kg
Nettogewicht:
1,208 kg
Volumen:
4,062 dm3
Abmessung Länge:
223 mm
Abmessung Breite:
184 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Drehschlagschrauber
>
Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
Bit (Vierkant)
,
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li
,
akku schlagschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber li-ion
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,33*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,28*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,82*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,85*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,59*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 13,59*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,32*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 21,29*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607002786
ab € 18,94*
Zubehör
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Zubehör
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,63*
Zubehör
35-teiliges Set mit Bohrern+Schrauberbits, CYL-3, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017326
ab € 17,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen