Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4014586240145 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3010542735 EAN/GTIN: 4014586240145 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer Ausführung: Mit QuickIN-Schaft, Innenbohrung 6,35 mm. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis. 35 mm Schnitttiefe. HM Ultra Kernbohrer mit Fein Quick IN Aufnahme. Weitere Informationen: | | Durchmesser x Nutzlänge: | 27 x 35 mm | Schnitttiefe: | 35 mm | Bohr-Ø: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, fein kernbohrer quickin, lochsäge, hartmetall lochsäge, Fein, Bohrer, HM-Kernbohrer, Zubehör, für, Kernbohrmaschine, 3010542735, 10542735 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,65* | € 37,35* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,28* | € 37,99* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,92* | € 38,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,19* | € 38,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,33* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|