Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm CG 15-150 BLP
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586895956
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72227760000
EAN/GTIN:
     4014586895956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Auf einen Blick
•Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Produktstärken
•Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
•Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.
•Nur 2,4 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
•Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
•Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
•Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang
•1 Schutzhaube
•1 werkzeuglose Schnellspannmutter
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Schlüssel
•1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

Wichtigste Daten
•Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
•Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
2 800 - 7 000 min?¹
Gewicht nach EPTA:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,05*
€ 321,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,73*
€ 322,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,90*
€ 323,17*
€ 4,90*
ab € 280,20*
€ 327,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,74*
€ 333,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.