Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 Max
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586897868
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72296863000
EAN/GTIN:
     4014586897868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Auf einen Blick
•Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Produktstärken
•Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
•450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und uberlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
•Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
•Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
•Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
•Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
•Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Wichtigste Daten
•Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
•StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
•QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
StarlockMax
Nennaufnahme:
450 W
Gewicht nach EPTA:
1.60 kg
Schwingungen:
10 000 - 19 500 1/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,97*
€ 326,92*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 281,59*
€ 326,93*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 282,39*
€ 327,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,91*
€ 332,89*
€ 4,90*
ab € 290,35*
€ 341,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63502126210
ab € 9,97*
Zubehör
Fein
63502127210
ab € 12,82*
Zubehör
Fein
63502133210
ab € 9,95*
Zubehör
Fein
63502134210
ab € 9,96*
Zubehör
Fein
63502134220
ab € 28,92*
Zubehör
Fein
63502152210
ab € 12,57*
Zubehör
Fein
35222967020
ab € 49,13*
Zubehör
Fein
35222967060
ab € 73,82*
Zubehör
Fein
35222967010
ab € 34,06*
Zubehör
Fein
63731001210
ab € 18,71*
Zubehör
Fein
63502118210
ab € 18,90*
Zubehör
Fein
35222952010
ab € 42,99*
Zubehör
Fein
63502106210
ab € 16,51*
Zubehör
Fein
63502097210
ab € 15,42*
Zubehör
Fein
63717295020
ab € 9,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.