Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
FEIN Oszillierer - MM 300 MULTIMASTER MM 300 Plus Start
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586898094
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297264000
EAN/GTIN:
     4014586898094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Auf einen Blick
•Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Produktstärken
•250 W FEIN Motor: Überlastsicherer Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Leistung und effektives Arbeiten.
•Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
•Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
•Topfbauweise für maximale Stabilität.
•Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm)
•1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm)
•1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Wichtigste Daten
•StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
•QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
•Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
StarlockPlus
Nennaufnahme:
250 W
Gewicht nach EPTA:
1.40 kg
Schwingungen:
11 000 - 20 000 1/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 172,29*
€ 209,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,63*
€ 224,81*
Frei Haus
ab € 189,23*
€ 225,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,77*
€ 227,31*
€ 4,90*
ab € 189,17*
€ 231,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63502126210
ab € 9,97*
Zubehör
Fein
63502127210
ab € 12,82*
Zubehör
Fein
63502133210
ab € 9,95*
Zubehör
Fein
63502134210
ab € 9,96*
Zubehör
Fein
63502134220
ab € 28,92*
Zubehör
Fein
63502152210
ab € 12,57*
Zubehör
Fein
63731001210
ab € 18,71*
Zubehör
Fein
63502118210
ab € 18,90*
Zubehör
Fein
63502106210
ab € 16,51*
Zubehör
Fein
63502097210
ab € 15,42*
Zubehör
Fein
63717295020
ab € 9,64*
Zubehör
Fein
63717112017
ab € 13,59*
Zubehör
Fein
63717296020
ab € 11,13*
Zubehör
Fein
63717297020
ab € 11,11*
Zubehör
Fein
63717108019
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.