Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Tropfschlauch 2.645-229.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher Tropfschlauch 2.645-229.0
Kärcher Tropfschlauch 2.645-229.0
Kärcher Tropfschlauch 2.645-229.0
Kärcher Tropfschlauch 2.645-229.0
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4039784919747
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-229.0
EAN/GTIN:
     4039784919747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Perl-Regner
Perlregner
Perlschlauch
Der 10 m lange Tropfschlauch ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Das Wasser tropft über die gesamte Länge gleichmäßig aus dem Schlauch, landet genau dort, wo es gebraucht wird und sorgt so für eine äußerst effiziente Bewässerung von Hecken und Büschen. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit Hilfe von I-Stücken verlängert oder mit T-Stücken verzweigt werden (max. Schlauchlänge: 50 m). Zum Anschluss an das Kärcher Rain System® empfiehlt sich insbesondere das T-Stück. Durch den seitlich regulierbaren Abgang lässt sich die benötigte Wassermenge für den Tropfschlauch optimal einstellen. Der zweilagige Schlauch ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Optimalerweise wird der Schlauch mit bis zu 2 bar betrieben. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist daher besonders einfach. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Durchmesser:
1/2?
Schlauchlänge:
10 m
Max. Druck:
4 bar
Gewicht ohne Zubehör:
0.525 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwitzschlauch, Tropfbewässerung, Tropfbewässerungssystem, kärcher zubehör, Bewässerungssysteme, Rain systems
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 16,94*
6 Tage
38
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,01*
€ 17,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,98*
€ 17,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,10*
€ 18,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-225.0
ab € 6,79*
Zubehör
Kärcher
2.645-226.0
ab € 10,79*
Zubehör
Kärcher
2.645-227.0
ab € 11,93*
Zubehör
Kärcher
2.645-228.0
ab € 24,50*
Zubehör
Kärcher
2.645-231.0
ab € 6,85*
Zubehör
Kärcher
2.645-232.0
ab € 2,83*
Zubehör
Kärcher
2.645-233.0
ab € 4,20*
Zubehör
Kärcher
2.645-234.0
ab € 6,65*
Zubehör
Kärcher
2.645-235.0
ab € 2,55*
Zubehör
Kärcher
2.645-236.0
ab € 8,79*
Zubehör
Kärcher
2.645-237.0
ab € 4,27*
Zubehör
Kärcher
2.645-238.0
ab € 65,13*
Zubehör
Kärcher
2.645-239.0
ab € 25,13*
Zubehör
Kärcher
2.645-240.0
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.