Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole EasySpray 18V-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Sprühpistole EasySpray 18V-100
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423227871
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 208 000
EAN/GTIN:
     4053423227871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Sprühpistole EasySpray 18V-100. Einfaches, intuitives Aufsprühen von Farben mit perfekten Ergebnissen auf Holz und Metall. Leicht und ergonomisch dank getrennter Sprüh- und Gebläseeinheit. Praktischer EasySelect-Drehschalter zur Einstellung der Farbmenge. Schultergurt für mühelosen Farbauftrag. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Schultergurt. Reinigungsbürste. Karton
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
1.3 m
Akkuspannung:
18.0 V
Förderleistung:
0 - 100 ml/min
Behältervolumen:
0.80 l
Lack:
ja
Nettogewicht:
1,657 kg
Bruttogewicht:
2,2 kg
Volumen:
22,32 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
248 mm
Spartenbezeichnung:
72
Unterteilung der Produktkategorien:
Sprühpistole
Lieferumfang:
Schultergurt | Reinigungsbürste | Karton
Förderleistung, von:
0 ml/min
Farbauftrag:
1 m² in 1 min
Farbauftrag Fläche:
1 m²
Farbauftrag Zeit:
1 min
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 65,38*
€ 75,20*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 67,60*
€ 77,17*
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 79,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,46*
€ 79,49*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,41*
€ 80,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.