Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher SL/PH1x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423246643
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 ND4
EAN/GTIN:
     4053423246643
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Schrauber VDE-Schraubendreher SL/PH1x100, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit dem Bosch Professional VDE-Schraubendreher SL/PH1x100 lassen sich Schrauben auch bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen anziehen und lösen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Unser VDE-Schraubendreher ist präzise und langlebig. sein schmaler Schaft und seine robuste Spitze sorgen für Passgenauigkeit. Sein Softgrip und sein hoch ergonomisches Design sind handfreundlich und bequem bei der Arbeit. Die S2-Schraubendreherklinge verfügt über eine isolierende Schutzbeschichtung und der Handgriff ist mit TPE isoliert. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Bosch Professional VDE-Schraubendreher sind rollsicher konstruiert, so dass sie am Arbeitsplatz nicht wegrollen. Darüber hinaus sind Profil und Größe an mehreren Positionen deutlich auf dem Griff sichtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.056 kg
Werkstoff:
S2
Schaftlänge:
100 mm
Nettogewicht:
0,056 kg
Bruttogewicht:
0,081 kg
Volumen:
0,512 dm3
Abmessung Länge:
262 mm
Abmessung Breite:
63 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, bequem - Bosch Professional VDE-Schraubendreher SL/PH1x100
Unterteilung der Produktkategorien:
Schrauber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,37*
€ 11,99*
€ 5,46*
ab € 9,22*
€ 13,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,41*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,57*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.