Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278727783
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.246-024.0
EAN/GTIN:
     4054278727783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Sehr gut ausgestattet und besonders einfach und sicher zu bedienen, punktet unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp mit hervorragenden Reinigungsergebnissen bei Flächenleistungen von rund 5.400 m² in der Stunde. Dafür sorgen unter anderem die 150 Liter großen Tanks für Schmutz- und Frischwasser, wobei letzterer mittels der integrierten Auto-Fill-Funktion auch sicher und zeitsparend zu befüllen ist. Mit einer Arbeitsbreite von 90 Zentimetern, dem neuen, robusten Saugbalken aus hochwertigem Aluminium-Druckguss sowie der mitgelieferten 170-Ah-Batterie ist die Maschine bestens für ausgiebige Einsätze vorbereitet. Die Bedienung ist dabei, dank farbcodierter Bedienelemente sowie einem großen Farbdisplay, über das in 30 Sprachen alle relevanten Einstellungen gesteuert werden, besonders einfach. Um Bedienfehler jedoch weitgehend auszuschließen, ist zusätzlich unser patentiertes KIK-Schlüsselsystem integriert, mit dem individuelle Zugriffsrechte vorab definierbar sind. Zum Schutz von Anwender und Maschine bei harten Reinigungseinsätzen verfügt sie außerdem über einen robusten, stählernen Rammschutz sowie große Abweisrollen und ein serienmäßiges Tagfahrlicht.
Weitere Informationen:
Batterie:
36 / 170 V / Ah
Batterietyp:
wartungsarm
Schalldruckpegel:
67 dB(A)
Lieferumfang:
Saugbalken, gebogen
Antriebsart:
Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26.385,60*
€ 26.701,64*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26.518,19*
€ 26.833,05*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.833,05*
€ 31.931,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.740,26*
€ 31.820,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.518,19*
€ 31.556,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.