Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278828756
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.161-427.0
EAN/GTIN:
     4054278828756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Saugbalken
Durchdachte Ausstattungsdetails zum Schonen wertvoller Ressourcen, wie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE und die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, sind fester Bestandteil des Konzepts unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R. Eine leistungsstarke 285-Ah-Batterie sowie ein Einbauladegerät gehören serienmäßig zum Lieferumfang. Dazu überzeugen der Walzenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion mit bester Reinigungsleistung. Zum schnellen Befüllen des Frischwasser- bzw. zum gründlichen Säubern des Schmutzwassertanks sind unsere clevere Auto-Fill-Funktion sowie ein automatisches Tankspülsystem mit an Bord. Beide Tanks fassen 110 Liter. Darüber hinaus profitieren die Anwender von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht für noch mehr Sicherheit. Mit der B 110 R sind Flächenleistungen von rund 4500 m² in der Stunde realisierbar.
Weitere Informationen:
Batterie:
24 / 285 V / Ah
Schalldruckpegel:
59 dB(A)
Lieferumfang:
Saugbalken, gebogen
Antriebsart:
Batterie
Gewicht ohne Zubehör:
456.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21.089,62*
€ 21.451,95*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21.195,60*
€ 21.557,03*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.557,03*
€ 25.652,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.430,62*
€ 25.502,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.195,60*
€ 25.222,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.