Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Kärcher Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278955834
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.071-936.0
EAN/GTIN:
     4054278955834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
heißwasser-hochdruckreiniger kärche...
heißwasser-hochdruckreiniger
Extrem leistungsstark, extrem gut ausgestattet, extrem anwenderfreundlich – der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA mit automatischer Schlauchtrommel und integriertem Ultra Guard-HD-Schlauch. Die Schlauchtrommel ermöglicht das Auf- und Abrollen des 20 Meter langen, teflonbeschichteten Schlauchs in einem Winkel von bis zu 45° und verkürzt zudem die übliche Rüstzeit auf etwa die Hälfte. Für höchste Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit sorgen hochwertige Komponenten, wie der wassergekühlte 4-polige Elektromotor, die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben, eine optimierte Brennertechnik sowie die sparsame eco!efficiency-Stufe. Dank kraftsparender EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050-Millimeter-Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie punktet das Gerät auch mit anwenderfreundlicher Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten. Dazu ist der HDS 13/20-4 SXA intuitiv mit nur einem Knopf bedienbar, sehr einfach zu warten und mit durchdachten Sicherheitskomponenten sowie sinnvollen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre ausgestattet.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 – 200 / 3 – 20 bar / MPa
Lieferumfang:
HD-Schlauch 20 m / DN 8, 315 bar
Gewicht ohne Zubehör:
195 kg
Fördermenge:
600 – 1300 l/h
Anschlussleistung:
9.3 kW
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.701,85*
€ 5.792,90*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.824,20*
€ 5.915,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.488,96*
€ 6.580,02*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.915,25*
€ 7.039,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.890,42*
€ 7.009,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.840,76*
€ 6.950,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.824,20*
€ 6.930,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.