Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4059952572123 Herst.-Nr.: 2 608 901 243 EAN/GTIN: 4059952572123 |
| |
|
| | |
| Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz | Körnung: | 120 | Feinheitsgrad: | Mittleres AlOx | Nettogewicht: | 0,017 kg | Bruttogewicht: | 0,017 kg | SOL Date: | 01.05.2021 | Volumen: | 0,158 dm3 | Abmessung Länge: | 195 mm | Abmessung Breite: | 135 mm | Abmessung Höhe: | 6 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Durchmesser mm: | 125 | Produktfarbe: | Kastanienbraun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,22* | € 1,66* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,69* | | | | Lager 7 | | | | 20 | | € 4,79* | ab € 1,27* | € 1,71* | | | | | | 90 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 1,75* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,30* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|