Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer, 125 mm, Medium A, 20-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901243
EAN/GTIN:
     4059952572123
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Feinheitsgrad:
Mittleres AlOx
Durchmesser mm:
125
Produktfarbe:
Kastanienbraun
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert | Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichbleibendes Finish dank Cross-Laying-Technologie
Material:
Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Vlies
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,158 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenter schleifscheibe, Reinigungsvlies, Reinigungsvliesscheibe, Vliesscheibe
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.