Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75
Kärcher Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4066529007391
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.161-433.0
EAN/GTIN:
     4066529007391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Ein mehrsprachiges Display, der clevere EASY-Operation-Schalter, farbcodierte Bedienelemente: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic begeistert mit ihrem anwenderfreundlichen Bedienkonzept und gleichzeitig sehr guten Reinigungsergebnissen auf mittelgroßen Flächen. Dafür sorgen bewährte Scheibenbürstentechnik sowie der aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigte Saugbalken mit marktführender Absaugleistung. Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-AGM-Batterie, passendem Ladegerät und der sparsamen eco!efficiency-Stufe von Kärcher ausgerüstet punktet die Bodenreinigungsmaschine dabei mit Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern pro Stunde und einem sehr geräuscharmen Betrieb. Die großzügigen 110 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser erlauben problemlos auch längere Arbeitseinsätze, während ein Tagfahrlicht für ein hohes Maß an aktiver und passiver Sicherheit sorgt. Zudem hilft das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Batterie:
24 / 170 V / Ah
Batterietyp:
wartungsfrei
Lieferumfang:
Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
Antriebsart:
Batterie
Gewicht ohne Zubehör:
379 kg
Fahrgeschwindigkeit:
max. 6 km/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.475,99*
€ 13.892,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.705,61*
€ 15.113,40*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.892,23*
€ 16.531,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.806,86*
€ 16.430,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.536,20*
€ 16.108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.475,99*
€ 16.036,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.