Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA6949509232434
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 591
EAN/GTIN:
     6949509232434
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bohren von Löchern mit einem Fliesenbohrer immer schwieriger. Aus diesem Grund hat Bosch den EXPERT HardCeramic Bohrer entwickelt. Mit diesem kann Hartkeramik trocken gebohrt werden. Außerdem hält er weitaus länger als unser Benchmark-Bohrer für Fliesen. Der Bosch EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer eignet sich zum Bohren von Keramik. Er kann ohne Schmiermittel oder Kühlung Löcher in harte Fliesen bohren. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Dachziegel | Glas
Nettogewicht:
0,021 kg
Bruttogewicht:
0,031 kg
SOL Date:
01.05.2021
Volumen:
0,074 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Durchmesser D mm:
7.00
Gesamtlänge L2 mm:
90
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 9,46*
1
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,68*
5
€ 4,80*
ab € 7,64*
€ 9,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.