Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA6949509246769 Herst.-Nr.: 2 608 003 040 EAN/GTIN: 6949509246769 |
| |
|
| | |
| Robustes Eindrehen von Schrauben! Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment. Du kannst das PRO Impact Steckschlüsseleinsatz-Set für Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern mit deinem Schraubenschlüssel mit Vierkantantrieb verwenden. Wir haben es für Schraubarbeiten bei umfangreichen Montagen oder andere anspruchsvolle Industriearbeiten entwickelt. Das PRO Impact Steckschlüsseleinsatz-Set besteht aus wärmebehandeltem CRMO(Chrom-Molybdän)-Stahl und ist dank der dicken Wände sehr widerstandsfähig gegenüber hohen Drehmomenten. Die schwarze Phosphatbeschichtung schützt es vor Rost und Korrosion. Die Steckschlüsseleinsätze sind mit einem Laser beschriftet und farbcodiert, damit du den richtigen auf den ersten Blick findest. Sie verfügen über eine Nut und ein Durchgangsloch. Für extrastarken Halt können sie mit Stift und Ring an deinem Schlagschrauber befestigt werden. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2,385 kg | Bruttogewicht: | 2,385 kg | Produkttext, ZB grau: | 9?tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set | SOL Date: | 01.05.2024 | Volumen: | - - | Abmessung Länge: | - - | Abmessung Breite: | - - | Abmessung Höhe: | - - | Spartenbezeichnung: | 74 | Länge mm: | 77 | Schlüsselweite mm: | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | Aufnahmeschaft Zoll: | 1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Steckschlüsselset |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 35,38* | € 47,38* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,61* | € 47,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,46* | € 47,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,74* | € 51,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,92* | € 53,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|