Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364008254
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 061 232
EAN/GTIN:
     8710364008254
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser
Fräser (HSS) 9,5 mm, Bördelspitze
Weitere Informationen:
Länge:
5.0 mm
Breite:
5.0 mm
Arbeitslänge:
4.8 mm
Material:
Holz Furniertes Holz;;Holz
Höhe:
37.0 mm
Verwendung:
Nutfräser
Nettogewicht:
0,008 kg
Bruttogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 10,56*
€ 14,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 15,09*
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 15,26*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,99*
€ 15,36*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150660JA
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.