Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364044733
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 019 2JA
EAN/GTIN:
     8710364044733
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
5.0 mm
Breite:
5.0 mm
Form:
Birne
Material:
Holz Furniertes Holz;;Holz
Höhe:
39.0 mm
Nettogewicht:
0,009 kg
Bruttogewicht:
0,01 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,25*
€ 8,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 8,71*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 8,98*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150114JA
ab € 8,00*
Zubehör
Dremel
26150115JA
ab € 8,01*
Zubehör
Dremel
2615991032
ab € 7,29*
Zubehör
Dremel
2615990132
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.