Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Nelly M, Wasserspeicher aus Kunststoff, Farbe: Nelly M, Red, 12,7 cm Breite, 6,8 cm Tiefe, 20 cm hoch, 0,2 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     7LJEK-65792
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65792
EAN/GTIN:
     4002477657929
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Übertopf
übertopf rot
scheurich übertopf

Mit Nelly M gießt sich die Pflanze von selbst: Der Wasserspeicher in Form einer kleinen Gießkanne mit 240 ml Fassungsvermögen versorgt die Pflanzen im Wohnbereich mit Wasser - vor allem, wenn Sie ein paar Tage nicht zu Hause sind. Je nach Größe, Standort und Durst der Pflanze für bis zu 4 Tage. Bei Frost sollte Nelly lieber nach drinnen umziehen.


- Wasserspeicher zur zusätzlichen Bewässerung deiner Pflanzen in deinem Wohn- und Außenbereich

- Einfache Handhabung: 1. Pflanze wie gewohnt gießen 2. Wasserspeicher in die feuchte Erde stecken 3. Wasserspeicher mit Gießwasser füllen

- Aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff und einem wasserdurchlässigen Tonkegel gefertigt.

- Versorgt die Pflanze je nach Größe und Standort der Pflanze bis zu 4 Tage

Weitere Informationen:
Länge außen:
12,70 cm
Breite außen:
6,80 cm
Höhe außen:
20,00 cm
Gewicht:
0,11 kg
Durchmesser:
12,70 cm
Grundfarbe:
Rot
Volumen:
0,24 Liter
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: übertopf durchmesser 13 cm, Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.