Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter DIN 69871 A R/L 0,5-13 SK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter DIN 69871 A R/L 0,5-13 SK40
Kurzbohrfutter DIN 69871 A R/L 0,5-13 SK40
Kurzbohrfutter DIN 69871 A R/L 0,5-13 SK40
Artikel-Nr.:
     7NBYA-125804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30335953
EAN/GTIN:
     4330816862506
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
NC-Bohrfutter-SK
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Kurzbohrfutter für Rechts-/Linkslauf, Aufnahmekegel SK 40/50, DIN 69871 A

Kurz-Bohrfutter zum Einsatz auf Bearbeitungszentren und CNC-Fräsmaschinen. Kurze Bauform, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Rundlaufgenauigkeit 0,03 mm. Ungewuchtet sind die Bohrfutter für einen Einsatz bis 7000 min-1 geeignet. Für die Anwendung bei Drehzahlen zwischen 7000 und 35000 min-1 - z. B. in der Alu- oder Holzbearbeitung - müssen die WTE-CNC-Universal-Bohrfutter zusätzlich gewuchtet werden. Hohe Spannkraft durch Getriebeübersetzung und Selbsthemmung gegen Lösen. Schneller unkomplizierter Werkzeugwechsel in oder außerhalb der Maschine.

Weitere Suchbegriffe: schnellspannfutter 0,5-13, schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, ELC-Kurzbohrf. D69871 A R/L 0,
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 198,18*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 199,11*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 203,23*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 176,96*
€ 206,36*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 245,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.