Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-131843
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     4030456101224
EAN/GTIN:
     4030456101224
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form A, rund

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Toleranz h8
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Norm:
4964
Durchmesser:
20
Gesamtlänge:
200
Normart:
DIN
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, WILKE, Drehling, HSSE, Form-A, 20, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,53*
€ 43,37*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 49,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 45,00*
€ 56,87*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 58,31*
€ 72,77*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 59,15*
€ 73,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.