Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-132542 Herst.-Nr.: 915 EAN/GTIN: 4000896046072 |
| |
|
| | |
| - Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3122, ISO 3315
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 298 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3122 / ISO 3315 | Gesamtlänge: | 298 | Länge: | 298 | Gewicht: | 382 | Oberflächenausführung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quergriff, Hazet, Quergriff,, Vierkant, massiv, 12,5, mm |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,78* | € 20,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,06* | € 21,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,83* | € 22,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,93* | € 22,24* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,33* | € 32,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|