Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter DIN 69871 A DB R/L 0,5-13 SK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter DIN 69871 A DB R/L 0,5-13 SK40
Kurzbohrfutter DIN 69871 A DB R/L 0,5-13 SK40
Artikel-Nr.:
     7NBYA-135270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163263593
EAN/GTIN:
     4332163263593
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, kurze Bauform, mit zentraler Kühlmittelzufuhr Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslaif oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegel nach DIN 254. Lieferung inklusive Sechskantschlüssel. Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm. Max. zul. Drehzahl: 7.000 min-1. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft, mit Innenkühlung.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 201,20*
€ 238,89*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,79*
€ 239,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,85*
€ 240,62*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 242,98*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 263,92*
€ 315,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,84*
€ 375,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.